€ 8,78/ stukexcl. btw
€ 10,62incl. btw
Verwachte leverdatum - 24/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | GUHRING |
Diameter | 3.7 mm |
Snijlengte | 20 mm |
Totale lengte | 52 mm |
Opnamesysteem | Cilindrisch |
Snijrichting | Rechts |
DIN-norm | 1897 |
Type | Spiraalboor |
Coating | Gevaporiseerd |
Tophoek | 130 ° |
Materiaal | HSS-co |
€ 1,58/ stukexcl. btw
€ 1,91incl. btw
Verwachte leverdatum - 18/11/2026