Eriks
GUHRING

GUHRING Spiraalboor cilindrisch HSS-co diameter 3.5 mm lengte 210 mm snijrichting rechts tophoek 130° coating- Fasen genitreerd zonder koelkanaal , DIN 1869 R2

  • ERIKS:12008370
  • Fabrikant:4031093191098
Image 1
Opslaan in lijst

€ 41,57/ stukexcl. btw

€ 50,30incl. btw

Verwachte leverdatum - 24/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
GUHRING
Diameter
3.5 mm
Snijlengte
145 mm
Totale lengte
210 mm
Opnamesysteem
Cilindrisch
Snijrichting
Rechts
DIN-norm
1869 R2
Type
Spiraalboor
Coating
Fasen genitreerd
Tophoek
130 °
Materiaal
HSS-co