Eriks
GUHRING

GUHRING Spiraalboor cilindrisch HSS-co diameter 3.4 mm lengte 70 mm snijrichting rechts tophoek 118° coating- goud bruin zonder koelkanaal , DIN 338

  • ERIKS:11998909
  • Fabrikant:4031093341844
Image 1
Opslaan in lijst

€ 7,13/ stukexcl. btw

€ 8,63incl. btw

Verwachte leverdatum - 24/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
GUHRING
Diameter
3.4 mm
Snijlengte
39 mm
Totale lengte
70 mm
Opnamesysteem
Cilindrisch
Snijrichting
Rechts
DIN-norm
338
Type
Spiraalboor
Coating
Goud bruin
Tophoek
118 °
Materiaal
HSS-co