Eriks
GUHRING

GUHRING Spiraalboor cilindrisch HSS-co diameter 3.3 mm lengte 65 mm snijrichting rechts tophoek 118° coating- nee zonder koelkanaal , DIN 338

  • ERIKS:12013639
  • Fabrikant:4031093653664
Image 1
Opslaan in lijst

€ 4,24/ stukexcl. btw

€ 5,13incl. btw

Verwachte leverdatum - 24/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
GUHRING
Diameter
3.3 mm
Snijlengte
36 mm
Totale lengte
65 mm
Opnamesysteem
Cilindrisch
Snijrichting
Rechts
DIN-norm
338
Type
Spiraalboor
Tophoek
118 °
Materiaal
HSS-co
Alternatieven
Product Image

FORMAT Spiraalboor DIN338 HSSE type RVS 3,30mm

  • Eriks:23407762
  • Manufacturer:4317784261128

€ 2,74/ stukexcl. btw

€ 3,32incl. btw

Verwachte leverdatum - 18/11/2026