Eriks
GUHRING

GUHRING Spiraalboor cilindrisch HSS-co diameter 3.2 mm lengte 49 mm snijrichting rechts tophoek 130° coating- gevaporiseerd zonder koelkanaal , DIN 1897

  • ERIKS:11997569
  • Fabrikant:4031093102780
Image 1
Opslaan in lijst

€ 6,77/ stukexcl. btw

€ 8,19incl. btw

Verwachte leverdatum - 24/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
GUHRING
Diameter
3.2 mm
Snijlengte
18 mm
Totale lengte
49 mm
Opnamesysteem
Cilindrisch
Snijrichting
Rechts
DIN-norm
1897
Type
Spiraalboor
Coating
Gevaporiseerd
Tophoek
130 °
Materiaal
HSS-co
Alternatieven
Product Image

FORMAT Korte boor DIN1897 HSSE type RVS 3,20mm

  • Eriks:23408037
  • Manufacturer:4317784263580

€ 1,38/ stukexcl. btw

€ 1,67incl. btw

Verwachte leverdatum - 18/11/2026