Eriks
GUHRING

GUHRING Spiraalboor cilindrisch HSS-co diameter 2 mm lengte 85 mm snijrichting rechts tophoek 118° coating- nee zonder koelkanaal , DIN 340

  • ERIKS:11997239
  • Fabrikant:4031093099080
Image 1
Opslaan in lijst

€ 12,28/ stukexcl. btw

€ 14,86incl. btw

Verwachte leverdatum - 24/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
GUHRING
Diameter
2 mm
Snijlengte
56 mm
Totale lengte
85 mm
Opnamesysteem
Cilindrisch
Snijrichting
Rechts
DIN-norm
340
Type
Spiraalboor
Tophoek
118 °
Materiaal
HSS-co