Eriks
GUHRING

GUHRING Spiraalboor cilindrisch HSS-co diameter 2 mm lengte 49 mm snijrichting rechts tophoek 118° coating- nee zonder koelkanaal , DIN 338

  • ERIKS:12013623
  • Fabrikant:4031093653503
Image 1
Opslaan in lijst

€ 4,53/ stukexcl. btw

€ 5,48incl. btw

Verkocht per: 10Min. order: 10

Verwachte leverdatum - 25/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
GUHRING
Diameter
2 mm
Snijlengte
24 mm
Totale lengte
49 mm
Opnamesysteem
Cilindrisch
Snijrichting
Rechts
DIN-norm
338
Type
Spiraalboor
Tophoek
118 °
Materiaal
HSS-co
Alternatieven
Product Image

FORMAT Spiraalboor DIN338 HSSE type RVS 2,0mm

  • Eriks:23407757
  • Manufacturer:4317784261074

€ 2,12/ stukexcl. btw

€ 2,57incl. btw

Verwachte leverdatum - 18/11/2026