Eriks
GUHRING

GUHRING Spiraalboor cilindrisch HSS-co diameter 2.9 mm lengte 46 mm snijrichting rechts tophoek 130° coating- gevaporiseerd zonder koelkanaal , DIN 1897

  • ERIKS:11997559
  • Fabrikant:4031093102681
Image 1
Opslaan in lijst

€ 8,28/ stukexcl. btw

€ 10,02incl. btw

Verwachte leverdatum - 24/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
GUHRING
Diameter
2.9 mm
Snijlengte
16 mm
Totale lengte
46 mm
Opnamesysteem
Cilindrisch
Snijrichting
Rechts
DIN-norm
1897
Type
Spiraalboor
Coating
Gevaporiseerd
Tophoek
130 °
Materiaal
HSS-co
Alternatieven
Product Image

FORMAT Korte boor DIN1897 HSSE type RVS 2,90mm

  • Eriks:23408034
  • Manufacturer:4317784263559

€ 1,38/ stukexcl. btw

€ 1,67incl. btw

Verwachte leverdatum - 18/11/2026