Eriks
GUHRING

GUHRING Spiraalboor cilindrisch HSS-co diameter 2.1 mm lengte 38 mm snijrichting rechts tophoek 130° coating- nee zonder koelkanaal , DIN 1897

  • ERIKS:11997523
  • Fabrikant:4031093102322
Image 1
Opslaan in lijst

€ 6,55/ stukexcl. btw

€ 7,93incl. btw

Verwachte leverdatum - 24/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
GUHRING
Diameter
2.1 mm
Snijlengte
12 mm
Totale lengte
38 mm
Opnamesysteem
Cilindrisch
Snijrichting
Rechts
DIN-norm
1897
Type
Spiraalboor
Tophoek
130 °
Materiaal
HSS-co
Alternatieven
Product Image

FORMAT Korte boor DIN1897 HSSE type RVS 2,10mm

  • Eriks:23408026
  • Manufacturer:4317784263474

€ 1,34/ stukexcl. btw

€ 1,62incl. btw

Verwachte leverdatum - 18/11/2026