Eriks
GUHRING

GUHRING Spiraalboor cilindrisch HSS-co diameter 17 mm lengte 119 mm snijrichting rechts tophoek 130° coating- gevaporiseerd zonder koelkanaal , DIN 1897

  • ERIKS:11997825
  • Fabrikant:4031093105361
Image 1
Opslaan in lijst

€ 143,71/ stukexcl. btw

€ 173,89incl. btw

Verwachte leverdatum - 24/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
GUHRING
Diameter
17 mm
Snijlengte
60 mm
Totale lengte
119 mm
Opnamesysteem
Cilindrisch
Snijrichting
Rechts
DIN-norm
1897
Type
Spiraalboor
Coating
Gevaporiseerd
Tophoek
130 °
Materiaal
HSS-co
Alternatieven
Product Image

FORMAT Korte boor DIN1897 HSSE type RVS 17,0mm

  • Eriks:23408126
  • Manufacturer:4317784264488

€ 49,57/ stukexcl. btw

€ 59,98incl. btw

Verwachte leverdatum - 18/11/2026