€ 97,96/ stukexcl. btw
€ 118,53incl. btw
Verwachte leverdatum - 24/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | GUHRING |
Diameter | 16 mm |
Snijlengte | 58 mm |
Totale lengte | 115 mm |
Opnamesysteem | Cilindrisch |
Snijrichting | Rechts |
DIN-norm | 1897 |
Type | Spiraalboor |
Coating | Gevaporiseerd |
Tophoek | 130 ° |
Materiaal | HSS-co |
€ 21,72/ stukexcl. btw
€ 26,28incl. btw
Verwachte leverdatum - 18/11/2026