Eriks
GUHRING

GUHRING Spiraalboor cilindrisch HSS-co diameter 16.5 mm lengte 119 mm snijrichting rechts tophoek 130° coating- gevaporiseerd zonder koelkanaal , DIN 1897

  • ERIKS:11997823
  • Fabrikant:4031093105347
Image 1
Opslaan in lijst

€ 156,46/ stukexcl. btw

€ 189,32incl. btw

Verwachte leverdatum - 24/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
GUHRING
Diameter
16.5 mm
Snijlengte
60 mm
Totale lengte
119 mm
Opnamesysteem
Cilindrisch
Snijrichting
Rechts
DIN-norm
1897
Type
Spiraalboor
Coating
Gevaporiseerd
Tophoek
130 °
Materiaal
HSS-co
Alternatieven
Product Image

FORMAT Korte boor DIN1897 HSSE type RVS 16,50mm

  • Eriks:23408125
  • Manufacturer:4317784264471

€ 59,18/ stukexcl. btw

€ 71,61incl. btw

Verwachte leverdatum - 18/11/2026