Eriks
GUHRING

GUHRING Spiraalboor cilindrisch HSS-co diameter 15 mm lengte 111 mm snijrichting rechts tophoek 130° coating- gevaporiseerd zonder koelkanaal , DIN 1897

  • ERIKS:11997813
  • Fabrikant:4031093105248
Image 1
Opslaan in lijst

€ 92,56/ stukexcl. btw

€ 112,00incl. btw

Verwachte leverdatum - 24/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
GUHRING
Diameter
15 mm
Snijlengte
56 mm
Totale lengte
111 mm
Opnamesysteem
Cilindrisch
Snijrichting
Rechts
DIN-norm
1897
Type
Spiraalboor
Coating
Gevaporiseerd
Tophoek
130 °
Materiaal
HSS-co
Alternatieven
Product Image

FORMAT Korte boor DIN1897 HSSE type RVS 15,0mm

  • Eriks:23408122
  • Manufacturer:4317784264440

€ 18,73/ stukexcl. btw

€ 22,66incl. btw

Verwachte leverdatum - 18/11/2026