Eriks
GUHRING

GUHRING Spiraalboor cilindrisch HSS-co diameter 15.5 mm lengte 115 mm snijrichting rechts tophoek 130° coating- gevaporiseerd zonder koelkanaal , DIN 1897

  • ERIKS:11997818
  • Fabrikant:4031093105293
Image 1
Opslaan in lijst

€ 129,78/ stukexcl. btw

€ 157,03incl. btw

Verwachte leverdatum - 24/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
GUHRING
Diameter
15.5 mm
Snijlengte
58 mm
Totale lengte
115 mm
Opnamesysteem
Cilindrisch
Snijrichting
Rechts
DIN-norm
1897
Type
Spiraalboor
Coating
Gevaporiseerd
Tophoek
130 °
Materiaal
HSS-co
Alternatieven
Product Image

FORMAT Korte boor DIN1897 HSSE type RVS 15,50mm

  • Eriks:23408123
  • Manufacturer:4317784264457

€ 19,00/ stukexcl. btw

€ 22,99incl. btw

Verwachte leverdatum - 18/11/2026