Eriks
GUHRING

GUHRING Spiraalboor cilindrisch HSS-co diameter 14 mm lengte 160 mm snijrichting rechts tophoek 118° coating- nee zonder koelkanaal , DIN 338

  • ERIKS:12013718
  • Fabrikant:4031093654463
Image 1
Opslaan in lijst

€ 46,52/ stukexcl. btw

€ 56,29incl. btw

Verwachte leverdatum - 24/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
GUHRING
Diameter
14 mm
Snijlengte
108 mm
Totale lengte
160 mm
Opnamesysteem
Cilindrisch
Snijrichting
Rechts
DIN-norm
338
Type
Spiraalboor
Tophoek
118 °
Materiaal
HSS-co