Eriks
GUHRING

GUHRING Spiraalboor cilindrisch HSS-co diameter 14 mm lengte 107 mm snijrichting rechts tophoek 130° coating- gevaporiseerd zonder koelkanaal , DIN 1897

  • ERIKS:11997805
  • Fabrikant:4031093105156
Image 1
Opslaan in lijst

€ 78,70/ stukexcl. btw

€ 95,23incl. btw

Verwachte leverdatum - 24/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
GUHRING
Diameter
14 mm
Snijlengte
54 mm
Totale lengte
107 mm
Opnamesysteem
Cilindrisch
Snijrichting
Rechts
DIN-norm
1897
Type
Spiraalboor
Coating
Gevaporiseerd
Tophoek
130 °
Materiaal
HSS-co
Alternatieven
Product Image

FORMAT Korte boor DIN1897 HSSE type RVS 14,0mm

  • Eriks:23408119
  • Manufacturer:4317784264419

€ 15,92/ stukexcl. btw

€ 19,26incl. btw

Verwachte leverdatum - 18/11/2026