Eriks
GUHRING

GUHRING Spiraalboor cilindrisch HSS-co diameter 12.8 mm lengte 102 mm snijrichting rechts tophoek 130° coating- gevaporiseerd zonder koelkanaal , DIN 1897

  • ERIKS:11997792
  • Fabrikant:4031093105026
Image 1
Opslaan in lijst

€ 119,09/ stukexcl. btw

€ 144,10incl. btw

Verwachte leverdatum - 24/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
GUHRING
Diameter
12.8 mm
Snijlengte
51 mm
Totale lengte
102 mm
Opnamesysteem
Cilindrisch
Snijrichting
Rechts
DIN-norm
1897
Type
Spiraalboor
Coating
Gevaporiseerd
Tophoek
130 °
Materiaal
HSS-co
Alternatieven
Product Image

FORMAT Korte boor DIN1897 HSSE type RVS 12,80mm

  • Eriks:23408115
  • Manufacturer:4317784264372

€ 16,90/ stukexcl. btw

€ 20,45incl. btw

Verwachte leverdatum - 18/11/2026