Eriks
GUHRING

GUHRING Spiraalboor cilindrisch HSS-co diameter 12.5 mm lengte 151 mm snijrichting rechts tophoek 118° coating- nee zonder koelkanaal , DIN 338

  • ERIKS:12013715
  • Fabrikant:4031093654432
Image 1
Opslaan in lijst

€ 32,85/ stukexcl. btw

€ 39,75incl. btw

Verwachte leverdatum - 24/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
GUHRING
Diameter
12.5 mm
Snijlengte
101 mm
Totale lengte
151 mm
Opnamesysteem
Cilindrisch
Snijrichting
Rechts
DIN-norm
338
Type
Spiraalboor
Tophoek
118 °
Materiaal
HSS-co
Alternatieven
Product Image

FORMAT Spiraalboor DIN338 HSSE type RVS 12,50mm

  • Eriks:23407787
  • Manufacturer:4317784261371

€ 45,07/ stukexcl. btw

€ 54,53incl. btw

Verwachte leverdatum - 18/11/2026