Eriks
GUHRING

GUHRING Spiraalboor cilindrisch HSS-co diameter 12.5 mm lengte 102 mm snijrichting rechts tophoek 130° coating- gevaporiseerd zonder koelkanaal , DIN 1897

  • ERIKS:11997789
  • Fabrikant:4031093104999
Image 1
Opslaan in lijst

€ 67,00/ stukexcl. btw

€ 81,07incl. btw

Verwachte leverdatum - 24/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
GUHRING
Diameter
12.5 mm
Snijlengte
51 mm
Totale lengte
102 mm
Opnamesysteem
Cilindrisch
Snijrichting
Rechts
DIN-norm
1897
Type
Spiraalboor
Coating
Gevaporiseerd
Tophoek
130 °
Materiaal
HSS-co
Alternatieven
Product Image

FORMAT Korte boor DIN1897 HSSE type RVS 12,50mm

  • Eriks:23408114
  • Manufacturer:4317784264365

€ 13,67/ stukexcl. btw

€ 16,54incl. btw

Verwachte leverdatum - 18/11/2026