Eriks
GUHRING

GUHRING Spiraalboor cilindrisch HSS-co diameter 11.5 mm lengte 95 mm snijrichting rechts tophoek 130° coating- gevaporiseerd zonder koelkanaal , DIN 1897

  • ERIKS:11997776
  • Fabrikant:4031093104869
Image 1
Opslaan in lijst

€ 60,77/ stukexcl. btw

€ 73,53incl. btw

Verwachte leverdatum - 24/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
GUHRING
Diameter
11.5 mm
Snijlengte
47 mm
Totale lengte
95 mm
Opnamesysteem
Cilindrisch
Snijrichting
Rechts
DIN-norm
1897
Type
Spiraalboor
Coating
Gevaporiseerd
Tophoek
130 °
Materiaal
HSS-co
Alternatieven
Product Image

FORMAT Korte boor DIN1897 HSSE type RVS 11,50mm

  • Eriks:23408111
  • Manufacturer:4317784264334

€ 11,17/ stukexcl. btw

€ 13,52incl. btw

Verwachte leverdatum - 18/11/2026