Eriks
GUHRING

GUHRING Spiraalboor cilindrisch HSS-co diameter 11.5 mm lengte 95 mm snijrichting rechts tophoek 118° coating- nee zonder koelkanaal , DIN 1897

  • ERIKS:12063265
  • Fabrikant:4031093655477
Image 1
Opslaan in lijst

€ 25,80/ stukexcl. btw

€ 31,22incl. btw

Verwachte leverdatum - 24/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
GUHRING
Diameter
11.5 mm
Snijlengte
47 mm
Totale lengte
95 mm
Opnamesysteem
Cilindrisch
Snijrichting
Rechts
DIN-norm
1897
Type
Spiraalboor
Tophoek
118 °
Materiaal
HSS-co