Eriks
GUHRING

GUHRING Spiraalboor cilindrisch HSS-co diameter 11.5 mm lengte 142 mm snijrichting rechts tophoek 130° coating- TiN zonder koelkanaal , DIN 338

  • ERIKS:12003024
  • Fabrikant:4031093214001
Image 1
Opslaan in lijst

€ 101,65/ stukexcl. btw

€ 123,00incl. btw

Verwachte leverdatum - 24/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
GUHRING
Diameter
11.5 mm
Snijlengte
94 mm
Totale lengte
142 mm
Opnamesysteem
Cilindrisch
Snijrichting
Rechts
DIN-norm
338
Type
Spiraalboor
Coating
TiN
Tophoek
130 °
Materiaal
HSS-co