Eriks
GUHRING

GUHRING Spiraalboor cilindrisch HSS-co diameter 10 mm lengte 133 mm snijrichting rechts tophoek 118° coating- nee zonder koelkanaal , DIN 338

  • ERIKS:12013708
  • Fabrikant:4031093654364
Image 1
Opslaan in lijst

€ 14,87/ stukexcl. btw

€ 17,99incl. btw

Verwachte leverdatum - 24/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
GUHRING
Diameter
10 mm
Snijlengte
87 mm
Totale lengte
133 mm
Opnamesysteem
Cilindrisch
Snijrichting
Rechts
DIN-norm
338
Type
Spiraalboor
Tophoek
118 °
Materiaal
HSS-co
Alternatieven
Product Image

FORMAT Spiraalboor DIN338 HSSE type RVS 10,0mm

  • Eriks:23407781
  • Manufacturer:4317784261319

€ 8,18/ stukexcl. btw

€ 9,90incl. btw

Verwachte leverdatum - 18/11/2026