Eriks
GUHRING

GUHRING Spiraalboor cilindrisch HSS-co diameter 10.5 mm lengte 133 mm snijrichting rechts tophoek 118° coating- nee zonder koelkanaal , DIN 338

  • ERIKS:12013710
  • Fabrikant:4031093654388
Image 1
Opslaan in lijst

€ 19,49/ stukexcl. btw

€ 23,58incl. btw

Verwachte leverdatum - 24/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
GUHRING
Diameter
10.5 mm
Snijlengte
87 mm
Totale lengte
133 mm
Opnamesysteem
Cilindrisch
Snijrichting
Rechts
DIN-norm
338
Type
Spiraalboor
Tophoek
118 °
Materiaal
HSS-co
Alternatieven
Product Image

FORMAT Spiraalboor DIN338 HSSE type RVS 10,50mm

  • Eriks:23407783
  • Manufacturer:4317784261333

€ 13,45/ stukexcl. btw

€ 16,27incl. btw

Verwachte leverdatum - 18/11/2026