Eriks
GUHRING

GUHRING Spiraalboor cilindrisch HSS-co diameter 10.32 mm lengte 184 mm snijrichting rechts tophoek 118° coating- gevaporiseerd zonder koelkanaal , DIN 340

  • ERIKS:11997372
  • Fabrikant:4031093100403
Image 1
Opslaan in lijst

€ 94,72/ stukexcl. btw

€ 114,61incl. btw

Verwachte leverdatum - 24/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
GUHRING
Diameter
10.32 mm
Snijlengte
121 mm
Totale lengte
184 mm
Opnamesysteem
Cilindrisch
Snijrichting
Rechts
DIN-norm
340
Type
Spiraalboor
Coating
Gevaporiseerd
Tophoek
118 °
Materiaal
HSS-co