Eriks
GUHRING

GUHRING Spiraalboor cilindrisch HSS-co diameter 10.3 mm lengte 133 mm snijrichting rechts tophoek 130° coating- TiN zonder koelkanaal , DIN 338

  • ERIKS:12003014
  • Fabrikant:4031093213905
Image 1
Opslaan in lijst

€ 111,18/ stukexcl. btw

€ 134,53incl. btw

Verwachte leverdatum - 24/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
GUHRING
Diameter
10.3 mm
Snijlengte
87 mm
Totale lengte
133 mm
Opnamesysteem
Cilindrisch
Snijrichting
Rechts
DIN-norm
338
Type
Spiraalboor
Coating
TiN
Tophoek
130 °
Materiaal
HSS-co