€ 18,04/ stukexcl. btw
€ 21,83incl. btw
Verwachte leverdatum - 24/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | GUHRING |
Diameter | 1 mm |
Snijlengte | 12 mm |
Totale lengte | 34 mm |
Opnamesysteem | Cilindrisch |
Snijrichting | Rechts |
DIN-norm | 338 |
Type | Spiraalboor |
Coating | TiN |
Tophoek | 130 ° |
Materiaal | HSS-co |