Eriks
GUHRING

GUHRING Spiraalboor cilindrisch HSS-co diameter 1 mm lengte 34 mm snijrichting rechts tophoek 118° coating- nee zonder koelkanaal , DIN 338

  • ERIKS:12013613
  • Fabrikant:4031093653404
Image 1
Opslaan in lijst

€ 4,42/ stukexcl. btw

€ 5,35incl. btw

Verwachte leverdatum - 23/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
GUHRING
Diameter
1 mm
Snijlengte
12 mm
Totale lengte
34 mm
Opnamesysteem
Cilindrisch
Snijrichting
Rechts
DIN-norm
338
Type
Spiraalboor
Tophoek
118 °
Materiaal
HSS-co
Alternatieven
Product Image

FORMAT Spiraalboor DIN338 HSSE type RVS 1,0mm

  • Eriks:23407755
  • Manufacturer:4317784261050

€ 2,21/ stukexcl. btw

€ 2,67incl. btw

Verwachte leverdatum - 18/11/2026