Eriks
GUHRING

GUHRING Spiraalboor cilindrisch HSS-co diameter 1.5 mm lengte 32 mm snijrichting rechts tophoek 130° coating- nee zonder koelkanaal , DIN 1897

  • ERIKS:11997493
  • Fabrikant:4031093102025
Image 1
Opslaan in lijst

€ 6,23/ stukexcl. btw

€ 7,54incl. btw

Verwachte leverdatum - 24/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
GUHRING
Diameter
1.5 mm
Snijlengte
9 mm
Totale lengte
32 mm
Opnamesysteem
Cilindrisch
Snijrichting
Rechts
DIN-norm
1897
Type
Spiraalboor
Tophoek
130 °
Materiaal
HSS-co
Alternatieven
Product Image

FORMAT Korte boor DIN1897 HSSE type RVS 1,50mm

  • Eriks:23408020
  • Manufacturer:4317784263412

€ 1,18/ stukexcl. btw

€ 1,43incl. btw

Verwachte leverdatum - 18/11/2026