Eriks
GUHRING

GUHRING Spiraalboor cilindrisch HSS-co diameter 1.45 mm lengte 32 mm snijrichting rechts tophoek 130° coating- nee zonder koelkanaal , DIN 1897

  • ERIKS:11997491
  • Fabrikant:4031093102001
Image 1
Opslaan in lijst

€ 8,68/ stukexcl. btw

€ 10,50incl. btw

Verwachte leverdatum - 24/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
GUHRING
Diameter
1.45 mm
Snijlengte
9 mm
Totale lengte
32 mm
Opnamesysteem
Cilindrisch
Snijrichting
Rechts
DIN-norm
1897
Type
Spiraalboor
Tophoek
130 °
Materiaal
HSS-co