Eriks
GUHRING

GUHRING Spiraalboor cilindrisch HSS-co diameter 1.4 mm lengte 40 mm snijrichting rechts tophoek 130° coating- nanoFIRE zonder koelkanaal , DIN 338

  • ERIKS:11999807
  • Fabrikant:4031093347266
Image 1
Opslaan in lijst

€ 28,88/ stukexcl. btw

€ 34,94incl. btw

Verwachte leverdatum - 24/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
GUHRING
Diameter
1.4 mm
Snijlengte
18 mm
Totale lengte
40 mm
Opnamesysteem
Cilindrisch
Snijrichting
Rechts
DIN-norm
338
Type
Spiraalboor
Coating
NanoFIRE
Tophoek
130 °
Materiaal
HSS-co