Eriks
GUHRING

GUHRING Spiraalboor cilindrisch HSS-co diameter 1.2 mm lengte 38 mm snijrichting rechts tophoek 130° coating- TiN zonder koelkanaal , DIN 338

  • ERIKS:12002840
  • Fabrikant:4031093212182
Image 1
Opslaan in lijst

€ 18,83/ stukexcl. btw

€ 22,78incl. btw

Verwachte leverdatum - 24/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
GUHRING
Diameter
1.2 mm
Snijlengte
16 mm
Totale lengte
38 mm
Opnamesysteem
Cilindrisch
Snijrichting
Rechts
DIN-norm
338
Type
Spiraalboor
Coating
TiN
Tophoek
130 °
Materiaal
HSS-co