Eriks
GUHRING

GUHRING Spiraalboor cilindrisch HSS-co diameter 1.2 mm lengte 30 mm snijrichting rechts tophoek 130° coating- nee zonder koelkanaal , DIN 1897

  • ERIKS:11997479
  • Fabrikant:4031093101882
Image 1
Opslaan in lijst

€ 7,06/ stukexcl. btw

€ 8,54incl. btw

Verwachte leverdatum - 24/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
GUHRING
Diameter
1.2 mm
Snijlengte
8 mm
Totale lengte
30 mm
Opnamesysteem
Cilindrisch
Snijrichting
Rechts
DIN-norm
1897
Type
Spiraalboor
Tophoek
130 °
Materiaal
HSS-co
Alternatieven
Product Image

FORMAT Korte boor DIN1897 HSSE type RVS 1,20mm

  • Eriks:23408017
  • Manufacturer:4317784263382

€ 1,18/ stukexcl. btw

€ 1,43incl. btw

Verwachte leverdatum - 18/11/2026