Eriks
GUHRING

GUHRING Spiraalboor cilindrisch HSS-co diameter 1.1 mm lengte 28 mm snijrichting rechts tophoek 130° coating- nee zonder koelkanaal , DIN 1897

  • ERIKS:11997474
  • Fabrikant:4031093101820
Image 1
Opslaan in lijst

€ 6,98/ stukexcl. btw

€ 8,45incl. btw

Verwachte leverdatum - 24/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
GUHRING
Diameter
1.1 mm
Snijlengte
7 mm
Totale lengte
28 mm
Opnamesysteem
Cilindrisch
Snijrichting
Rechts
DIN-norm
1897
Type
Spiraalboor
Tophoek
130 °
Materiaal
HSS-co
Alternatieven
Product Image

FORMAT Korte boor DIN1897 HSSE type RVS 1,10mm

  • Eriks:23408016
  • Manufacturer:4317784263375

€ 1,27/ stukexcl. btw

€ 1,54incl. btw

Verwachte leverdatum - 18/11/2026