Eriks
GUHRING

GUHRING Spiraalboor cilindrisch HSS-co diameter 0.8 mm lengte 46 mm snijrichting rechts tophoek 118° coating- nee zonder koelkanaal , DIN 340

  • ERIKS:11997207
  • Fabrikant:4031093098755
Image 1
Opslaan in lijst

€ 25,56/ stukexcl. btw

€ 30,93incl. btw

Verwachte leverdatum - 24/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
GUHRING
Diameter
0.8 mm
Snijlengte
25 mm
Totale lengte
46 mm
Opnamesysteem
Cilindrisch
Snijrichting
Rechts
DIN-norm
340
Type
Spiraalboor
Tophoek
118 °
Materiaal
HSS-co