Eriks
GUHRING

GUHRING Spiraalboor cilindrisch HSS-co diameter 0.7 mm lengte 42 mm snijrichting rechts tophoek 118° coating- nee zonder koelkanaal , DIN 340

  • ERIKS:11997205
  • Fabrikant:4031093098731
Image 1
Opslaan in lijst

€ 26,64/ stukexcl. btw

€ 32,23incl. btw

Verwachte leverdatum - 24/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
GUHRING
Diameter
0.7 mm
Snijlengte
21 mm
Totale lengte
42 mm
Opnamesysteem
Cilindrisch
Snijrichting
Rechts
DIN-norm
340
Type
Spiraalboor
Tophoek
118 °
Materiaal
HSS-co