Eriks
GUHRING

GUHRING Spiraalboor cilindrisch HSS-co diameter 0.3 mm lengte 19 mm snijrichting rechts tophoek 130° coating- nee zonder koelkanaal , DIN 338

  • ERIKS:11998229
  • Fabrikant:4031093183529
Image 1
Uitvoering: HSS Co5, DIN 338.

Stabiel, robuust model, profielgeslepen, rechtssnijdend, met nauwkeurige puntaanslijping alsmede speciale uitdunning en uitgesproken warmtehardheidsbestendigheid. Tophoek normaal.

Toepassing: bij korte boordieptes tot 3 x D toepasbaar. In het bijzonder voor titaan- en titaanlegeringen, roest-/zuur-/hittebestendige en austenitische staalsoorten, hoogvaste/kortverspanende staalsoorten vanaf 1400 N/mm² sterkte, bijzondere legeringen zoals Hastelloy®, Inconel® en Nimonic® te gebruiken.



Zijspaanhoek groter als normaal (35°). Kerndikte sterker als normaal.

Aanwijzing: als set verkrijgbaar (Bestel-nr. 1014).
Opslaan in lijst

€ 13,43/ stukexcl. btw

€ 16,25incl. btw

Verwachte leverdatum - 24/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
GUHRING
Diameter
0.3 mm
Snijlengte
3 mm
Totale lengte
19 mm
Opnamesysteem
Cilindrisch
Snijrichting
Rechts
DIN-norm
338
Type
Spiraalboor
Tophoek
130 °
Materiaal
HSS-co