Eriks
GUHRING

GUHRING Spiraalboor cilindrisch hardmetaal diameter 8.5 mm lengte 90 mm snijrichting rechts tophoek 118° coating- nee zonder koelkanaal , DIN 8037

  • ERIKS:11969596
  • Fabrikant:4031093232135
Image 1
Opslaan in lijst

€ 51,04/ stukexcl. btw

€ 61,76incl. btw

Verwachte leverdatum - 24/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
GUHRING
Diameter
8.5 mm
Snijlengte
50 mm
Totale lengte
90 mm
Opnamesysteem
Cilindrisch
Snijrichting
Rechts
DIN-norm
8037
Type
Spiraalboor
Tophoek
118 °
Materiaal
Hardmetaal