Eriks
GUHRING

GUHRING Spiraalboor cilindrisch hardmetaal diameter 7 mm lengte 80 mm snijrichting rechts tophoek 118° coating- nee zonder koelkanaal , DIN 8037

  • ERIKS:11969580
  • Fabrikant:4031093231961
Image 1
Opslaan in lijst

€ 39,55/ stukexcl. btw

€ 47,86incl. btw

Verwachte leverdatum - 24/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
GUHRING
Diameter
7 mm
Snijlengte
40 mm
Totale lengte
80 mm
Opnamesysteem
Cilindrisch
Snijrichting
Rechts
DIN-norm
8037
Type
Spiraalboor
Tophoek
118 °
Materiaal
Hardmetaal