Eriks
GUHRING

GUHRING Spiraalboor cilindrisch hardmetaal diameter 6 mm lengte 93 mm snijrichting rechts tophoek 118° coating- nee zonder koelkanaal

  • ERIKS:11969859
  • Fabrikant:4031093235013
Image 1
Opslaan in lijst

€ 74,73/ stukexcl. btw

€ 90,42incl. btw

Verwachte leverdatum - 24/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
GUHRING
Diameter
6 mm
Snijlengte
57 mm
Totale lengte
93 mm
Opnamesysteem
Cilindrisch
Snijrichting
Rechts
Type
Spiraalboor
Tophoek
118 °
Materiaal
Hardmetaal