Eriks
GUHRING

GUHRING Spiraalboor cilindrisch hardmetaal diameter 5.2 mm lengte 71 mm snijrichting rechts tophoek 118° coating- nee zonder koelkanaal , DIN 8037

  • ERIKS:11969561
  • Fabrikant:4031093231763
Image 1
Opslaan in lijst

€ 53,03/ stukexcl. btw

€ 64,17incl. btw

Verwachte leverdatum - 24/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
GUHRING
Diameter
5.2 mm
Snijlengte
32 mm
Totale lengte
71 mm
Opnamesysteem
Cilindrisch
Snijrichting
Rechts
DIN-norm
8037
Type
Spiraalboor
Tophoek
118 °
Materiaal
Hardmetaal