Eriks
GUHRING

GUHRING Spiraalboor cilindrisch hardmetaal diameter 4.2 mm lengte 63 mm snijrichting rechts tophoek 118° coating- nee zonder koelkanaal , DIN 8037

  • ERIKS:11969552
  • Fabrikant:4031093231664
Image 1
Opslaan in lijst

€ 40,09/ stukexcl. btw

€ 48,51incl. btw

Verwachte leverdatum - 24/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
GUHRING
Diameter
4.2 mm
Snijlengte
28 mm
Totale lengte
63 mm
Opnamesysteem
Cilindrisch
Snijrichting
Rechts
DIN-norm
8037
Type
Spiraalboor
Tophoek
118 °
Materiaal
Hardmetaal