Eriks
GUHRING

GUHRING Spiraalboor cilindrisch hardmetaal diameter 3 mm lengte 50 mm snijrichting rechts tophoek 118° coating- nee zonder koelkanaal , DIN 8037

  • ERIKS:11969538
  • Fabrikant:4031093231527
Image 1
Opslaan in lijst

€ 36,56/ stukexcl. btw

€ 44,24incl. btw

Verwachte leverdatum - 23/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
GUHRING
Diameter
3 mm
Snijlengte
20 mm
Totale lengte
50 mm
Opnamesysteem
Cilindrisch
Snijrichting
Rechts
DIN-norm
8037
Type
Spiraalboor
Tophoek
118 °
Materiaal
Hardmetaal