Eriks
GUHRING

GUHRING Spiraalboor cilindrisch hardmetaal diameter 12 mm lengte 112 mm snijrichting rechts tophoek 118° coating- nee zonder koelkanaal , DIN 8037

  • ERIKS:11969621
  • Fabrikant:4031093232371
Image 1
Opslaan in lijst

€ 67,17/ stukexcl. btw

€ 81,28incl. btw

Verwachte leverdatum - 24/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
GUHRING
Diameter
12 mm
Snijlengte
63 mm
Totale lengte
112 mm
Opnamesysteem
Cilindrisch
Snijrichting
Rechts
DIN-norm
8037
Type
Spiraalboor
Tophoek
118 °
Materiaal
Hardmetaal