€ 103,03/ stukexcl. btw
€ 124,67incl. btw
Verwachte leverdatum - 24/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | GUHRING |
Diameter | 11.5 mm |
Snijlengte | 63 mm |
Totale lengte | 112 mm |
Opnamesysteem | Cilindrisch |
Snijrichting | Rechts |
DIN-norm | 8037 |
Type | Spiraalboor |
Tophoek | 118 ° |
Materiaal | Hardmetaal |