€ 75,82/ stukexcl. btw
€ 91,74incl. btw
Verwachte leverdatum - 24/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | GUHRING |
Diameter | 10.5 mm |
Snijlengte | 56 mm |
Totale lengte | 100 mm |
Opnamesysteem | Cilindrisch |
Snijrichting | Rechts |
DIN-norm | 8037 |
Type | Spiraalboor |
Tophoek | 118 ° |
Materiaal | Hardmetaal |