Eriks
GUHRING

GUHRING Spiraalboor cilindrisch hardmetaal diameter 1.7 mm lengte 45 mm snijrichting rechts tophoek 118° coating- nee zonder koelkanaal , DIN 8037

  • ERIKS:11969531
  • Fabrikant:4031093231442
Image 1
Opslaan in lijst

€ 57,53/ stukexcl. btw

€ 69,61incl. btw

Verwachte leverdatum - 23/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
GUHRING
Diameter
1.7 mm
Snijlengte
18 mm
Totale lengte
45 mm
Opnamesysteem
Cilindrisch
Snijrichting
Rechts
DIN-norm
8037
Type
Spiraalboor
Tophoek
118 °
Materiaal
Hardmetaal