Eriks
GUHRING

GUHRING Spiebaanfrees XL 2-snijder 03011 N hardmetaal mb 14MM SL14

  • ERIKS:11984351
  • Fabrikant:4031093364522
Image 1
Opslaan in lijst

€ 265,11/ stukexcl. btw

€ 320,78incl. btw

Verwachte leverdatum - 19/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
GUHRING
Type
Spiebaanfrees
Diameter
14 mm
Max. werklengte
45 mm
Asdiameter
14 mm
Totale lengte
150 mm
Snijvlak
2
Opnamesysteem
Cilindrisch
Snijrichting
Rechts
Materiaal
Volhardmetaal
Koelkanaal
Nee
Tolerantie
H10
Coating
Nee
Kopdiameter
14 mm