Eriks
GUHRING

GUHRING Spiebaanfrees 2-snijder FIRE 03694 DIN844KN M42 10MM Z2 e8

  • ERIKS:11983628
  • Fabrikant:4031093386937
Image 1
Opslaan in lijst

€ 47,51/ stukexcl. btw

€ 57,49incl. btw

Verwachte leverdatum - 19/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
GUHRING
Type
Spiebaanfrees
Diameter
10 mm
Max. werklengte
22 mm
Asdiameter
10 mm
Totale lengte
72 mm
Snijvlak
2
Opnamesysteem
Weldon
Snijrichting
Rechts
Materiaal
M42
Koelkanaal
Nee
DIN-norm
844K
Tolerantie
E8/h10
Coating
FIRE