Eriks
GUHRING

GUHRING Spiebaanfrees 2-snijder FIRE 03676 DIN6528N hardmetaal mb 7MM

  • ERIKS:11984985
  • Fabrikant:4031093676236
Image 1
Opslaan in lijst

€ 43,78/ stukexcl. btw

€ 52,97incl. btw

Verwachte leverdatum - 19/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
GUHRING
Type
Spiebaanfrees
Diameter
7 mm
Max. werklengte
13 mm
Asdiameter
7 mm
Totale lengte
60 mm
Snijvlak
2
Opnamesysteem
Cilindrisch
Snijrichting
Rechts
Materiaal
Volhardmetaal
Koelkanaal
Nee
DIN-norm
6528
Tolerantie
H10
Coating
FIRE